- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 6mm ピンのおすすめ人気ランキング
6mm ピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新9,934件の「6mm ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロットピン」、「ノックピン 6mm」、「クレビスピン」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
21
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
2
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
82
寸法d(Φmm)
5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11589
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表車種
KLX250M7F
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
表面処理
生地
呼び径
30
長さ(mm)
100
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m
寸法a(mm)
約4
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
30(m6)
寸法c(mm)
約5
関連資料
(0.19MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
材質
ステンレス
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)
6
ねじピッチ
W1/4-20
材質(本体)
S-20C
取り付け工具
ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)
スチール
材質(ナット)
SPCC
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種